BW TECHNOLOGIES Flergasdetektor, 4 gaser, Nordamerika


Filter
Larmtyp: Hörbar, visuell, vibrerande
StilModellHöjdLarminställningBatteritidBostäder färgDriftstemp. RäckviddUpplösningSensorområdeBreddPris (ex moms)
A
QT-XWHM-AY-NA
1 15 / 16 "Justerbar - H2S - Låg 10 ppm, Hög 15 ppm. O2 - Låg 19.5%, Hög 23.5%. LEL - Låg 10%, hög 20%. CO - låg 35 ppm, hög 200 ppm-Gul-4 till +122 grader F / -20 till +50 grader CH2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg), O2 (0.1% volym / steg), LEL (0.1% volym / steg)H2S 0 till 200 ppm, CO 0 till 1000 ppm, O2 0.0 till 30.0% volym / volym, LEL 0 till 100% LEL / 0 till 5.0% volym / volym3.25 "14 629 SEK
B
M5-XW0Y-RPDYN-00
1.5 "H2S - Låg 10 ppm, Hög 15 ppm. O2 - Låg 19.5%, Hög 23.5%. LEL - Låg 10%, hög 20%. CO - låg 35 ppm, hög 200 ppm2 år.Gul-4 till +122 grader F / -20 till +50 grader CH2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg), O2 (0.1% volym / steg), LEL (0.1% volym / steg)H2S 0 till 500 ppm, CO 0 till 999 ppm, O2 0 till 30.0% volym / volym, LEL 0 till 100% LEL / 0 till 5.0% volym / volym2 15 / 16 "27 017 SEK
C
XT-XWHM-B-NA
5.125 "Justerbar8 till 13 timmarSvart-20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)O2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm2 13 / 16 "16 426 SEK
D
QT-XWHM-AB-NA
5.125 "Justerbar14 timmarSvart-20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)O2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm3.187 "16 409 SEK
D
QT-XWHM-RB-NA
5.125 "Justerbar18 till 20 timmarSvart-20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)O2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm3.187 "17 616 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?