Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AB-NA Flergasdetektor O2 / lel / h2s / co Alkaline Nordamerika Svart | AB7JXM 23N130

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AB-NA Flergasdetektor O2/lel/h2s/co Alkalisk Nordamerika Svart

Finns i lager
Artikel: AB7JXM Modell: QT-XWHM-AB-NAKorsreferens: 23N130

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlergasdetektor, 4 gaser, Nordamerika
LarminställningJusterbar
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid14 timmar
BatteritypAlkalisk
Djup1.875 "
Känner avSyre, brännbart, vätesulfid, kolmonoxid
VisaGrafisk LCD
Gas typLEL, O2, H2S, CO
Höjd5.125 "
Bostäder färgSvart
Driftstemp. Räckvidd-20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)
UpplösningO2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)
SensorområdeO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm
Bredd3.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLarminställningBatteritidBostäder färgDriftstemp. RäckviddUpplösningSensorområdeBreddPris
BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-NA Flergasdetektor O2 / lel / h2s / co Nordamerika Svart | AB7JJH 23M810 XT-XWHM-B-NA5.125 "Justerbar8 till 13 timmarSvart-20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)O2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm2 13 / 16 "17 772 kr
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RB-NA Gasdetektor O2 / lel / h2s / co Laddningsbart Nordamerika Svart | AB7JYB 23N143 QT-XWHM-RB-NA5.125 "Justerbar18 till 20 timmarSvart-20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)O2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm3.187 "17 616 kr
BW TECHNOLOGIES M5-XW0Y-RPDYN-00 Flergasdetektor 4 Gas Litiumgul | AC6GGK 33N505 M5-XW0Y-RPDYN-001.5 "H2S - Låg 10 ppm, Hög 15 ppm. O2 - Låg 19.5%, Hög 23.5%. LEL - Låg 10%, hög 20%. CO - låg 35 ppm, hög 200 ppm2 år.Gul-4 till +122 grader F / -20 till +50 grader CH2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg), O2 (0.1% volym / steg), LEL (0.1% volym / steg)H2S 0 till 500 ppm, CO 0 till 999 ppm, O2 0 till 30.0% volym / volym, LEL 0 till 100% LEL / 0 till 5.0% volym / volym2 15 / 16 "29 824 kr
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AY-NA Multigasdetektor 4 Gas Alkalisk gul | AC6GGL 33N506 QT-XWHM-AY-NA1 15 / 16 "Justerbar - H2S - Låg 10 ppm, Hög 15 ppm. O2 - Låg 19.5%, Hög 23.5%. LEL - Låg 10%, hög 20%. CO - låg 35 ppm, hög 200 ppm-Gul-4 till +122 grader F / -20 till +50 grader CH2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg), O2 (0.1% volym / steg), LEL (0.1% volym / steg)H2S 0 till 200 ppm, CO 0 till 1000 ppm, O2 0.0 till 30.0% volym / volym, LEL 0 till 100% LEL / 0 till 5.0% volym / volym3.25 "14 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AB-NA Flergasdetektor O2/lel/h2s/co Alkalisk Nordamerika Svart
16 409 kr /enhet