Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KONTANTVENTIL A16-AWSASBBF01-D5 tryckregulator 1/4 tum 100 Till 180 Psi | AD2LJQ 3RAG8/04159-0140

CASH VALVE A16-AWSASBBF01-D5 tryckregulator 1/4 tum 100 till 180 psi

Finns i lager
Artikel: AD2LJQ Modell: A16-AWSASBBF01-D5Cross Ref: 3RAG8/04159-0140
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
2 726 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialMässing
Höjd4 5 / 16 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd2.25 "
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde100 till 180 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.51
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
KONTANTVENTIL A16-AWSASBBF01-D2 tryckregulator 1/4 tum 10 till 50 psi | AD2LJR 3RAG9/04159-0030 A16-AWSASBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 till 50 psi2 726 kr
KONTANTVENTIL A16-AWSASBBF01-D1 tryckregulator 1/4 tum 2 till 30 psi | AD2LJT 3RAH1/04159-0016 A16-AWSASBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 till 30 psi2 726 kr
KONTANTVENTIL A16-AWSASBBF01-D3 tryckregulator 1/4 tum 25 till 90 psi | AD2LJU 3RAH2/04159-0058 A16-AWSASBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 till 90 psi2 726 kr
KONTANTVENTIL A16-AWSASBBF01-D4 Tryckregulator 1/4 tum 80 Till 120 Psi | AD2LJV 3RAH3/04159-0100 A16-AWSASBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 till 120 psi2 726 kr
KONTANTVENTIL A16-BWSASBBF01-D5 Tryckregulator 3/8 tum 100 Till 180 Psi | AD2LJW 3RAH4/04163-0140 A16-BWSASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 till 180 psi2 726 kr
KONTANTVENTIL A16-BWSASBBF01-D2 tryckregulator 3/8 tum 10 till 50 psi | AD2LJX 3RAH5/04163-0030 A16-BWSASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 till 50 psi2 726 kr
KONTANTVENTIL A16-BWSASBBF01-D1 tryckregulator 3/8 tum 2 till 30 psi | AD2LJY 3RAH6/04163-0016 A16-BWSASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2 till 30 psi2 726 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE A16-AWSASBBF01-D5 tryckregulator 1/4 tum 100 till 180 psi
2 726 kr /enhet