CENTURY Jetpumpmotorer


Filter
lager: Boll , Kroppsdia.: 5.6 " , Bolt Circle Dia.: 5 7 / 8 " , Arbetscykel: Kontinuerlig , Rammaterial: Stål , Höjd: 5 5 / 8 " , Hz: 60 Hz , Max. Omgivningstemperatur: 104 Deg. F , Motorapplikation: Pump , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Jetpump , Termiskt motorskydd: Bil , Typskylt RPM: 3450 , NEMA Design: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Spänning: 115 / 230V AC
StilModellRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelTotal längdServicefaktorSkaftlängdPris (ex moms)
A
K1070
56C5.7 / 11.4A3/49 1 / 2 "11 9 / 16 "1.52 1 / 16 "5 861 SEK
B
T1032
56J3.4 / 6.8A1/38 3 / 8 "10 13 / 16 "1.82 7 / 16 "4 631 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?