CENTURY K1070 Jetpumpmotor, 3/4 hk, 3450 rpm, 115/230VAC | CH6PXF 60WD16

CENTURY K1070 Jetpumpmotor, 3/4 hk, 3450 rpm, 115/230VAC

Finns i lager
Artikel: CH6PXF Modell: K1070Korsreferens: 60WD16

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.6 "
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
Duty CycleKontinuerlig
Ram56C
Fulllastförstärkare5.7 / 11.4A
Höjd5 5 / 8 "
HP3/4
Hz60 Hz
Längd mindre axel9 1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
MotorapplikationPump
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanJetpump
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten3450
NEMA-designIngen
Antal hastigheter1
Total längd11 9 / 16 "
Fas1
Servicefaktor1.5
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 16 "
Spänning115 / 230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.46
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelTotal längdServicefaktorSkaftlängdPris
CENTURY T1032 Jet Pump Motor, 1/3 hk, Kondensator-Start, 3450 Rpm, 56J Ram, 115/230VAC | CH6RPV 5KH39EN2506X T103256J3.4 / 6.8A1/38 3 / 8 "10 13 / 16 "1.82 7 / 16 "4 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY K1070 Jetpumpmotor, 3/4 hk, 3450 rpm, 115/230VAC
5 861 kr /enhet