CHAINFLEX Strömkabel, 162 maxförstärkare


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Svart , Jacka Material: TPE , Max. ampere: 162 , Max. Spänning: 1000V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Antal ledare: 1 , Spollängd: 1ft. till 1600ft. , Temp. Räckvidd: -31 grader till 194 grader F. , Trådstorlek: 2 AWG
StilModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadTrådfärgPris (ex moms)
A
CF300-350-01-1
0.49 "Unshielded(1) Grön / gul, (3) Svart181 SEK
B
CF310-350-01-1
0.53 "SkärmadKoppar209 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?