CHAINFLEX Strömkabel, 53 maxförstärkare


Filter
Jacka färg: Svart , Max. ampere: 53 , Max. Spänning: 1000V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Trådstorlek: 10 AWG
StilModellTrådfärgLedarmaterialJacka MaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
CF30-60-04-25
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.57 "4Unshielded25ft.23 grader till 158 grader F.2 900 SEK
A
CF30-60-04-100
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.57 "4Unshielded100ft.23 grader till 158 grader F.10 580 SEK
B
CF31-60-04-25
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.67 "4Skärmad25ft.23 grader till 158 grader F.4 357 SEK
C
CF34-60-04-1
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparTPE0.55 "4Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.276 SEK
B
CF31-60-04
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulRen kopparPVC0.67 "4SkärmadSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.237 SEK
B
CF31-60-04-100
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.67 "4Skärmad100ft.23 grader till 158 grader F.17 389 SEK
D
CF35-60-04-1
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparTPE0.61 "4Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.260 SEK
A
CF30-60-04
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulRen kopparPVC0.57 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.139 SEK
E
CF310-60-01-1
KopparKopparTPE0.3 "1Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.68 SEK
F
CF300-60-01-1
KopparKopparTPE0.28 "1Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.47 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?