CHAINFLEX CF31-60-04-25 Kontinuerlig böjlig strömkabel 53a 1000v | AC3JYX 2TZW6

CHAINFLEX CF31-60-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 53a 1000v

Finns i lager
Artikel: AC3JYX Modell: CF31-60-04-25Korsreferens: 2TZW6

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel strömkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare53
Max. Spänning1000V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.67 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0625
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfärgLedarmaterialJacka MaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdTemp. RäckviddPris
CHAINFLEX CF34-60-04-1 Kontinuerlig böjlig strömkabel 53a 1000v | AB7UNM 24C135 CF34-60-04-1Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparTPE0.55 "4Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.276SEK
CHAINFLEX CF35-60-04-1 Strömkabel för kontinuerlig böjning 53a 1000v | AB7UNT 24C140 CF35-60-04-1Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparTPE0.61 "4Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.260SEK
CHAINFLEX CF300-60-01-1 Kontinuerlig böjlig strömkabel 53a 1000v | AB7UNV 24C142 CF300-60-01-1KopparKopparTPE0.28 "1Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.47SEK
CHAINFLEX CF310-60-01-1 Kontinuerlig böjlig strömkabel 53a 1000v | AB7UPH 24C154 CF310-60-01-1KopparKopparTPE0.3 "1Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.68SEK
CHAINFLEX CF30-60-04 kontinuerlig böjlig strömkabel 53a 1000v | AC3JUM 2TZG3 CF30-60-04Svart med vita siffror + (1) Grön / gulRen kopparPVC0.57 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.139SEK
CHAINFLEX CF31-60-04 kontinuerlig böjlig strömkabel 53a 1000v | AC3JUT 2TZG8 CF31-60-04Svart med vita siffror + (1) Grön / gulRen kopparPVC0.67 "4SkärmadSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.237SEK
CHAINFLEX CF30-60-04-25 Kontinuerlig böjlig strömkabel 53a 1000v | AC3JYR 2TZW1 CF30-60-04-25Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.57 "4Unshielded25ft.23 grader till 158 grader F.2 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF31-60-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 53a 1000v
4 357 kr /enhet