CHAINFLEX Fackkabel, 11 max ampere


Filter
Kabel typ: Kontinuerlig böjning , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 11 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 8 x OD , Temp. Räckvidd: 23 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 18 AWG
StilModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF130US-07-05
Ren koppar18/50.35 "5UnshieldedSkär i längd, ordna med foten45 SEK
A
CF130US-07-07
Ren koppar18/70.4 "7UnshieldedSkär i längd, ordna med foten67 SEK
B
CF140US-07-07
Ren koppar18/70.478 "7SkärmadSkär i längd, ordna med foten105 SEK
A
CF130US-07-07-25
Koppar18/70.4 "7Unshielded25ft.1 327 SEK
B
CF140US-07-07-25
Koppar18/70.478 "7Skärmad25ft.2 145 SEK
A
CF130US-07-07-100
Koppar18/70.4 "7Unshielded100ft.5 338 SEK
B
CF140US-07-07-100
Koppar18/70.478 "7Skärmad100ft.8 566 SEK
A
CF130US-07-05-25
Koppar18/50.35 "5Unshielded25ft.945 SEK
A
CF130US-07-05-100
Koppar18/50.35 "5Unshielded100ft.5 101 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?