CHAINFLEX CF140US-07-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 11a 600v | AC3UND 2WGT6

CHAINFLEX CF140US-07-07-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 11a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3UND Modell: CF140US-07-07-100Korsreferens: 2WGT6

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialKoppar
Mätare / ledare18/7
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare11
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.478 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.035
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)44.96
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-07-05 Kontinuerlig böjkabel 11a 600v | AC3JTB 2TZC6 CF130US-07-05Ren koppar18/50.35 "5UnshieldedSkär i längd, ordna med foten45SEK
CHAINFLEX CF130US-07-07 Kontinuerlig flexibel fackkabel 11a 600v | AC3JTC 2TZC7 CF130US-07-07Ren koppar18/70.4 "7UnshieldedSkär i längd, ordna med foten67SEK
CHAINFLEX CF140US-07-07 Kontinuerlig böjkabel 11a 600v | AC3JTX 2TZE7 CF140US-07-07Ren koppar18/70.478 "7SkärmadSkär i längd, ordna med foten105SEK
CHAINFLEX CF130US-07-05-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 11a 600v | AC3JXF 2TZR4 CF130US-07-05-25Koppar18/50.35 "5Unshielded25ft.945SEK
CHAINFLEX CF130US-07-07-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 11a 600v | AC3JXG 2TZR5 CF130US-07-07-25Koppar18/70.4 "7Unshielded25ft.1 327 kr
CHAINFLEX CF140US-07-07-25 Kontinuerlig flexibel fackkabel 11a 600v | AC3JYB 2TZU5 CF140US-07-07-25Koppar18/70.478 "7Skärmad25ft.2 145 kr
CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Kontinuerlig flexibel fackkabel 11a 600v | AC3UMH 2WGP5 CF130US-07-05-100Koppar18/50.35 "5Unshielded100ft.5 101 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF140US-07-07-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 11a 600v
8 566 kr /enhet