CHEMTROLS VALVES Kynar (R) Inline kulventil, uttag x uttag


Filter
Kulmaterial: Kynar (R) , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Kynar (R) , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Uttag x Uttag , Handtagsmaterial: polypropylen , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 150 psi WOG , Port: full , Tätningsmaterial: FKM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: PVDF , Stamtyp: 1-delad stam , Temp. Räckvidd: 73 grader till 280 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
S65TB-V 1
1"8 341 SEK
A
S65TB-V 1/2
1 / 2 "4 432 SEK
A
S65TB-V 3/4
3 / 4 "5 892 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?