Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 3/4 Kynar(r) Kulventil Inline Socket 3/4 In | AA9EPP 1CRT5

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 3/4 Kynar(r) Kulventil Inline Sockel 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AA9EPP Modell: S65TB-V 3/4Korsreferens: 1CRT5

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 374 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialKynar (R)
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKynar (R)
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera materialpolypropylen
Hantera typSpak
Max. Tryck150 psi WOG
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialFKM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVDF
Stammtyp1-delad stam
Temp. Räckvidd73 grader till 280 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 1/2 Kynar(r) Kulventil Inline Socket 1/2 In | AA9EPN 1CRT4 S65TB-V 1/21 / 2 "5 146 kr
CHEMTROLS VENTILER S65TB-V 1 Kynar(r) Kulventil Inline Sockel 1 In | AA9EPQ 1CRT6 S65TB-V 11"9 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 3/4 Kynar(r) Kulventil Inline Sockel 3/4 In
6 374 kr /enhet