CHERNE Clean-Seal pluggar


Cherne Clean-Seal-pluggar installeras på en PVC-, ABS- eller gjutjärns-Tee för att ta bort bakstänk från testvatten under stacktestning av avlopps-, avlopps- och ventilationssystem (DWV) för att hålla arbetsområdet och rörmokaren torrt. Dessa lättinstallerbara pluggar kan täta både plast och svårförseglade gjutjärnsgängade rengöringar och har en löstagbar snifterventiluppblåsningskoppling som kan repareras på fältet....Läs mer

Filter
Typ: Pneumatisk
StilModellnominell storlekMax. MottryckNödvändigt inflationstryckDeflaterad diameterTömd längdPris (ex moms)
A
271508
1.5 "13 psi/30 fot.30 psi1.5 "4.75 "651 SEK
A
271705
2"13 psi/30 fot.35 psi2.38 "5.81 "552 SEK
A
271713
3"13 psi/30 fot.35 psi3.5 "7.38 "678 SEK
A
271721
4"13 psi/30 fot.35 psi4.5 "8.5 "871 SEK

Arbetsmekanism

  • Sätt in pluggen i röret eller applikationsområdet genom att trä in den i ett standardtest-T-stycke på ett avstånd som är minst lika med rördiametern för att förhindra att pluggen sticker ut.
  • Anslut ena änden av uppblåsningsslangen till pluggens uppblåsningskoppling (t.ex. Schrader-ventilen) och den andra änden till ledningstrycket, pumpen eller annan matningstryckanordning.
  • Om en annan koppling finns tillgänglig, anslut en tryckavläsningsslang till kopplingen. Den andra änden av den andra slangen ska anslutas till en kalibrerad mätare.
  • Blockera / spänn fast pluggen ordentligt innan du blåser upp pluggen. Blås upp pluggen till dess nominella uppblåsningstryck genom uppblåsningsslangen.
  • Stabilisera pluggen en kort stund innan du testar röret eller applikationen. Efter avslutad test eller applicering, släpp allt mottryck och pluggtryck tills pluggen är helt tömd.
  • Ta bort blockerings-/stagsystemet innan du tar bort pluggen från röret. Förvara kontakten säkert enligt förvaringsanvisningarna.

Funktioner

  • Cherne Clean-Seal pluggar kan hantera ett maximalt tryck på 30 meter och ett maximalt mottryck på 9.1 psi (13 bar).
  • Deras kropp av naturgummi med slagkraftiga ABS-gängor ger en tät tätning och förbättrad hållbarhet.
  • De kan fungera vid temperaturer från 0 till 125 grader F.
  • Dessa pluggar blåses upp med luft/gas trycksatt vid 30 psi (2.1 bar) eller 35 psi (2.4 bar).
  • De är i NPT-storlek med nominella storlekar från 1.5 till 4 tum.

Kompatibla tillbehör

  • Cherne Inflation - Avläsningsslangar: Dessa tryckavläsningsslangar fungerar med dessa pluggar för att försörja en trycksatt gastillförsel. De är utrustade med mätare för exakt uppblåsning eller tömning.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001
  • OSHA

Vanliga frågor

Hur bestämmer man storleken på pluggen som krävs?

Användare bör bestämma rörets inre diameter (ID) och sedan välja en plugg enligt ID för applikationen.

Vilka är punkterna att komma ihåg innan du installerar dessa pluggar?

  • Välj en plugg med rätt storlek enligt rörstorlek och design.
  • Mät alltid det maximala mottrycket som pluggen måste tåla. Välj kontakten därefter.
  • Kontrollera att rörets innerdiameter ligger inom pluggens minsta och maximala tätningsstorleksområde.
  • Kalibrerade mätare och lämpliga slangar bör användas för att blåsa upp eller tömma pluggarna.
  • Rengör röret från skräp eller främmande ämnen för att minska skador på pluggen. Rengör kontakten med en mild tvål och vatten utan att använda något rengöringsmedel.
  • Kontrollera pluggen för eventuella sprickor, korrosion, skärningar, läckor eller lösa kopplingar genom att blåsa upp pluggen med 1 PSIG tryck efter varje användning.
  • Ett backupsystem kan väljas för att förhindra skador i händelse av ett kontaktfel.
  • En korrekt utformad blockerings- eller staganordning måste användas för att hindra pluggrörelser på grund av krafter bakom pluggen.

Hur förvarar man dessa Cherne Clean-Seal-pluggar?

Dessa pluggar måste förvaras på en torr plats under 110 grader F och borta från solljus och ozon eller ultravioletta ljuskällor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?