Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 271508 Plugg, 1.5 tums storlek, 4.75 tums längd, 13 psi

Finns i lager
Artikel: AD2EWN Modell: 271508Korsreferens: 3NVZ3

Få det Maj 15, Onsdag
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
651SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsplugg
Deflaterad diameter1.5 "
Tömd längd4.75 "
MaterialGummi
Max. Mottryck13 psi/30 fot.
nominell storlek1.5 "
Nödvändigt inflationstryck30 psi
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMax. MottryckNödvändigt inflationstryckDeflaterad diameterTömd längdPris
CHERNE 271705 Plugg, 2 tums storlek, 5.81 tums längd, 13 psi | AC2AAJ 2HCE1 2717052"13 psi/30 fot.35 psi2.38 "5.81 "552SEK
CHERNE 271713 Plugg, 3 tums storlek, 7.38 tums längd, 13 psi | AC2AAK 2HCE2 2717133"13 psi/30 fot.35 psi3.5 "7.38 "678SEK
CHERNE 271721 Plugg, 4 tums storlek, 8.5 tums längd, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi/30 fot.35 psi4.5 "8.5 "871SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 271508 Plugg, 1.5 tums storlek, 4.75 tums längd, 13 psi
651SEK /enhet