Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 271713 Plugg, 3 tums storlek, 7.38 tums längd, 13 psi

Finns i lager
Artikel: AC2AAK Modell: 271713Korsreferens: 2HCE2

Få det Maj 15, Onsdag
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
678SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsplugg
Deflaterad diameter3.5 "
Tömd längd7.38 "
MaterialABS plast
Max. Mottryck13 psi/30 fot.
nominell storlek3"
Nödvändigt inflationstryck35 psi
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMax. MottryckNödvändigt inflationstryckDeflaterad diameterTömd längdPris
CHERNE 271705 Plugg, 2 tums storlek, 5.81 tums längd, 13 psi | AC2AAJ 2HCE1 2717052"13 psi/30 fot.35 psi2.38 "5.81 "552SEK
CHERNE 271721 Plugg, 4 tums storlek, 8.5 tums längd, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi/30 fot.35 psi4.5 "8.5 "871SEK
CHERNE 271508 Plugg, 1.5 tums storlek, 4.75 tums längd, 13 psi | AD2EWN 3NVZ3 2715081.5 "13 psi/30 fot.30 psi1.5 "4.75 "651SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 271713 Plugg, 3 tums storlek, 7.38 tums längd, 13 psi
678SEK /enhet