Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 271535 Plugg, 3 tums storlek, 2.64 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AB3WRQ 1VNG6

CHERNE 271535 Plugg, 3 tums storlek, 2.64 tums längd, 2 psi/ 5 ft.

Finns i lager
Artikel: AB3WRQ Modell: 271535Korsreferens: 1VNG6
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Längd2.64 "
MaterialGalvaniserat stål
Max. Mottryck2 psi/5 fot.
nominell storlek3"
Mätområde2.86" till 3.25"
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdPris
CHERNE 271519 Plugg, 1.5 tums storlek, 2.56 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AB3WRN 1VNG4 2715191.5 "1.44" till 1.65"2 psi/5 fot.2.56 "42SEK
CHERNE 271527 Plugg, 2 tums storlek, 2.62 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AB3WRP 1VNG5 2715272"1.96 till 2.25 "2 psi/5 fot.2.62 "54SEK
CHERNE 271543 Plugg, 4 tums storlek, 3.25 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AB3WRR 1VNG7 2715434"3.78 till 4.5 "2 psi/5 fot.3.25 "109SEK
CHERNE 271551 Plugg, 5 tums storlek, 3.55 tums längd, 1 psi/ 2 fot | AB3WRT 1VNG8 2715515"4.62 till 5.3 "1 psi/2 fot.3.55 "184SEK
CHERNE 271578 Plugg, 6 tums storlek, 3.19 tums längd, 1 psi/ 2 fot | AB3WRU 1VNG9 2715786"5.62" till 6.4"1 psi/2 fot.3.19 "234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 271535 Plugg, 3 tums storlek, 2.64 tums längd, 2 psi/ 5 ft.
86SEK /enhet