Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 271543 Plugg, 4 tums storlek, 3.25 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AB3WRR 1VNG7

CHERNE 271543 Plugg, 4 tums storlek, 3.25 tums längd, 2 psi/ 5 ft.

Finns i lager
Artikel: AB3WRR Modell: 271543Korsreferens: 1VNG7

Få det Maj 15, Onsdag
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Längd3.25 "
MaterialGalvaniserat stål
Max. Mottryck2 psi/5 fot.
nominell storlek4"
Mätområde3.78 till 4.5 "
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdPris
CHERNE 271519 Plugg, 1.5 tums storlek, 2.56 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AB3WRN 1VNG4 2715191.5 "1.44" till 1.65"2 psi/5 fot.2.56 "42SEK
CHERNE 271527 Plugg, 2 tums storlek, 2.62 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AB3WRP 1VNG5 2715272"1.96 till 2.25 "2 psi/5 fot.2.62 "54SEK
CHERNE 271535 Plugg, 3 tums storlek, 2.64 tums längd, 2 psi/ 5 fot | AB3WRQ 1VNG6 2715353"2.86" till 3.25"2 psi/5 fot.2.64 "86SEK
CHERNE 271551 Plugg, 5 tums storlek, 3.55 tums längd, 1 psi/ 2 fot | AB3WRT 1VNG8 2715515"4.62 till 5.3 "1 psi/2 fot.3.55 "184SEK
CHERNE 271578 Plugg, 6 tums storlek, 3.19 tums längd, 1 psi/ 2 fot | AB3WRU 1VNG9 2715786"5.62" till 6.4"1 psi/2 fot.3.19 "234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 271543 Plugg, 4 tums storlek, 3.25 tums längd, 2 psi/ 5 ft.
109SEK /enhet