CHERNE Förlängningsslangar


Cherne förlängningsslangar ger en säker och bekväm anslutning till en testplugg. De är lämpliga för pluggar med en diameter på upp till 15 tum.

Filter
StilModellSlang inuti Dia.Materialförp. Antal.Pris (ex moms)
A
274228
--11 352 SEK
B
274238
--11 756 SEK
C
274008
3 / 16 "Gummi1203 SEK
D
274018
3 / 16 "Gummi24234 SEK

Funktioner

  • Cherne förlängningsslangar är lämpliga för användning med 15-tums pluggar.
  • Dessa förlängningsslangar tillhandahåller standard Schrader luftventilanslutningar.
  • De har en innerdiameter (ID) på 3/16 tum.

Standarder och godkännanden

  • OSHA
  • ISO 9001

Vanliga frågor

Kan avloppsrör förlängas?

Ja, dessa Cherne förlängningsslangar fungerar som en förlängning av dessa avloppsrör. Raka rör med längre längd kan kapas enligt applikationskrav. Medan rör med kortare längd än vad som krävs måste förlängas.

Vad menar vi med PVC-rörförlängare?

PVC-rörförlängare används i reparationsapplikationer där användare behöver en extra bit av rör för att fästa en koppling, ventil eller rör.

Kan vi använda en stuprörsförlängning?

Ja, vi kan använda stuprörsförlängningen och den ska alltid falla bort från den önskade applikationen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?