CHERNE Hub-Fit grippluggar


Cherne Hub-Fit Gripper pluggar används i klockändrör och navkopplingar för stacktestning och DWV-testning (Drain, Waste & Vent).

Filter
Typ: Mekanisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris (ex moms)
A
270528
2"2.25" till 2.45"13 psi/30 fot.1.9 "Glasförstärkt ABS-plast148 SEK
A
270538
3"3.44" till 3.53"13 psi/30 fot.2.4 "Glasförstärkt ABS-plast219 SEK
A
270548
4"4.41" till 4.53"13 psi/30 fot.2.4 "Glasförstärkt ABS-plast265 SEK

Funktioner

  • De har glasförstärkt ABS-plastkonstruktion med galvaniserade vagnbultar för hög bärförmåga och korrosionsbeständighet.
  • Dessa pluggar är tryckklassade för att utföra DWV-tester.
  • De är utrustade med O-ringar av naturgummi för att säkerställa säker tätning.
  • Dessa pluggar har en gul färg för hög synlighet i röret.

Vanliga frågor

Vad är det maximala mottrycket för dessa Cherne Hub-Fit Gripper-pluggar?

13 XNUMX PSI.

Vilken temperatur klarar grippluggarna?

Dessa grippluggar kan användas vid temperaturer upp till 125 grader F.

Erbjuder Cherne genomströmningspluggar?

Ja, Cherne erbjuder T-Handle Gripper som en genomströmningsplugg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?