DORIAN Borrstång 1 tum


Dorian borrstänger är enspetsiga skärverktyg som använder olika skär för att dimensionera, räta ut och avsluta insidan av borrade eller gjutna hål. De kan enkelt monteras på en svarv eller svarv och förblir stillastående medan maskinen roterar arbetsstycket mot skärspetsen.

Filter
Klämskruv: JSCS-03 , Inskriven cirkel: 0.375 " , Material: Stål , Max. Djup: 3" , Min. Borra: 1" , Monteringssätt: Dor-Lock , Total längd: 8" , Shank: Runda , Shank Dia.: 0.75 " , Typ: Stålkylvätska-igenom , Breddoffset: 0.5 "
StilModellClampSkärriktningSätt in formInfoga storlekSätt i tjocklekBlyvinkelStilPris (ex moms)
A
AS-12R-ADCLNR-3
JSLC-HPC3-BHöger hand80 graders diamant negativtCNMG-3220.125 "10 graderAS-12R-ADCLNR-34 597 SEK
A
AS-12R-ADCLNL-3
JSLC-HPC3-BVänster hand80 graders diamant negativtCNMG-3220.125 "10 graderAS-12R-ADCLNL-34 597 SEK
A
AS-12R-ADWLNL-3
JSLC-HPW3-LVänster hand80 grader Trigon NegativWNMG-3320.187 "14 graderAS-12R-ADWLNL-34 597 SEK
A
AS-12R-ADWLNR-3
JSLC-HPW3-RHöger hand80 grader Trigon NegativWNMG-3320.187 "14 graderAS-12R-ADWLNR-34 597 SEK

Funktioner

  • De använder skär med flera skäreggar så att de kan roteras (indexeras) för att exponera en ny skäregg när den gamla blir matt.
  • Insatsen hålls säkrare med Torx-skruven för att minska verktygets glidning.
  • De är tillverkade av värmebehandlat, precisionsslipat legerat stål för styvhet, hög draghållfasthet och korrosionsbeständighet.
  • Dessa borrstänger erbjuder avancerad spånavstånd för maximal borrkapacitet.

Vanliga frågor

Vad är en D-klämma?

D-klämman hjälper till att starkt hålla skäret i en borrstång för att göra exakta snitt.

Vad är Jet-Stream kylvätska?

Jet-Stream-kylvätska riktas mot insatsens spångränssnitt för att avleda den alstrade värmen och även smörja skärets skäregg, vilket gör att spånen hydroplanerar över insatsytan istället för att fastna på den.

Vad är fördelen med en negativ rake?

Negativ rake hänvisar till formen på hårdmetallens skärvinkel. När skärverktygets yta lutar bort från skäreggen i en optimal vinkel uppstår en negativ spånvinkel. Negativa rakborrstänger är säkrare, smidigare och gör mer kontinuerliga snitt i mycket hårda material.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?