Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 270528 Plugg, 2 tums storlek, 1.9 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AD2EVV 3NVX4

CHERNE 270528 Plugg, 2 tums storlek, 1.9 tums längd, 13 psi/ 30 ft.

Finns i lager
Artikel: AD2EVV Modell: 270528Korsreferens: 3NVX4

Få det Maj 14, Tisdag
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Längd1.9 "
MaterialGlasförstärkt ABS-plast
Max. Mottryck13 psi/30 fot.
nominell storlek2"
Mätområde2.25" till 2.45"
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdMaterialPris
CHERNE 270538 Plugg, 3 tums storlek, 2.4 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AD2EVW 3NVX5 2705383"3.44" till 3.53"13 psi/30 fot.2.4 "Glasförstärkt ABS-plast219SEK
CHERNE 270548 Plugg, 4 tums storlek, 2.4 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AD2EVX 3NVX6 2705484"4.41" till 4.53"13 psi/30 fot.2.4 "Glasförstärkt ABS-plast265SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 270528 Plugg, 2 tums storlek, 1.9 tums längd, 13 psi/ 30 ft.
148SEK /enhet