CHERNE I-Series Muni Ball Plugs


Cherne I Series Muni-Ball pluggar är idealiska för att blockera vatten-/avloppsrör under lufttestning. Dessa pluggar stoppar flödet av vatten i rörledningar för underhålls- och testapplikationer. För applikationer som inte har någon lufttillförselledning kan användare använda Cherne mekaniska rörpluggar också.

Filter
Eye Inside Dia: 0.25" Eyenut , Material: Gummi
StilModellDeflaterad diameterTömd längdnominell storlekMätområdePris (ex moms)
A
214188
10.5 "25 "12 "till 18"10.75" till 18.25"28 935 SEK
A
312248
10.38 "37 "12 "till 24"11" till 24.25"31 915 SEK

Arbetsmekanism

  • Pluggen ska placeras inuti öppningen på röret som måste blockeras för testning.
  • Användare ska ansluta änden av uppblåsningsslangen till kopplingen på pluggen, medan den andra änden av uppblåsningsslangen ska anslutas till pumpen eller ledningstrycket.
  • Blås upp pluggen med pumpen som är ansluten till uppblåsningsslangen.
  • Den uppblåsta pluggen blockerar / tätar helt röret för testuppgifter.
  • Efter testning ska uppblåsningsslangen tömmas och tas bort först, och sedan ska pluggen tömmas.

Funktioner

  • Dessa pluggar har mekaniskt bundna ändplattor och naturgummikonstruktion för att eliminera fel under pluggexpansion/sammandragning.
  • Gummikonstruktionen säkerställer att pluggen håller lufttrycket under längre tid utan läckage.
  • Dessa enheter har helkroppssladd för hållbarhet.
  • De har små tömda diametrar för att möjliggöra enkel förvaring.
  • Ändplåtarna av aluminium förhindrar korrosion vid kontakt med vätskor under längre perioder.
  • Dessa pluggar har övertrycksventiler för att garantera användarens säkerhet.

Vanliga frågor

Vad är det maximala mottrycket för pluggar i Cherne I-serien?

Dessa pluggar har ett maximalt mottryck på 15 psi eller 1 bar.

Vilka rörstorlekar är pluggar i Cherne I-serien kompatibla med?

Dessa pluggar finns i varianter som är kompatibla med rörstorlekar från 10.75 till 24.25 tum.

Är Cherne Muni-Ball-pluggar lämpliga för en livstid av användning?

Det rekommenderas att använda dessa pluggar för tätningsuppgifter i upp till 24 månader.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?