WOOSTER PRODUCTS Trappnosning


Wooster Products trappnosar är idealiska för att öka säkerheten och förhindra olyckor i trappor. De erbjuder halkskydd, förbättrar greppet och greppet på trappytor, särskilt i våta eller hala förhållanden. Dessa nosar används i kommersiella byggnader, skolor, sjukhus och pu...öppna utrymmen för att öka trappsäkerheten och förhindra olyckor.Läs mer

Filter
StilModellFärgDjupInstallationsmetodMaterialTjocklekBreddPris (ex moms)
A
141BLA4
Svart4"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "4ft.884 SEK
B
121BLA4
Svart1.875 "FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "4ft.616 SEK
C
131-4
Svart3"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "4ft.801 SEK
C
241BF-5
Svart4"Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "5ft.982 SEK
D
FG101SP.3-5
Svart3"FästelementSlipande gjutjärn5 / 16 "5ft.1 217 SEK
E
142BLA5
Svart4"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "5ft.1 198 SEK
F
132BLA4
Svart3"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "4ft.823 SEK
B
121BLA5
Svart1.875 "FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "5ft.808 SEK
B
121BLA3
Svart1.875 "FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "3ft.462 SEK
G
121BFBLA5
Svart1.875 "Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "5ft.743 SEK
C
131-5
Svart3"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "5ft.1 054 SEK
C
131-3
Svart3"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "3ft.610 SEK
C
241BF-4
Svart4"Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "4ft.837 SEK
C
241BF-3
Svart4"Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "3ft.592 SEK
C
231BF-4
Svart3"Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "4ft.685 SEK
C
231BF-3
Svart3"Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "3ft.487 SEK
H
FG101.4-4
Svart3"FästelementSlipande gjutjärn5 / 16 "4ft.1 296 SEK
F
132BLA5
Svart3"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "5ft.977 SEK
E
142BLA3
Svart4"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "3ft.683 SEK
F
132BLA3
Svart3"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "3ft.613 SEK
G
121BFBLA4
Svart1.875 "Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "4ft.565 SEK
G
121BFBLA3
Svart1.875 "Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "3ft.444 SEK
I
141BLA5
Svart4"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "5ft.1 106 SEK
C
231BF-5
Svart3"Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "5ft.784 SEK
J
141BLA3
Svart4"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "3ft.663 SEK
E
142BLA4
Svart4"FästelementExtruderad aluminium1 / 4 "4ft.960 SEK
K
AG101SP.3-3
Grå3"FästelementSlipande gjuten aluminium5 / 16 "3ft.670 SEK
H
FG101.4-5
Grå3"FästelementSlipande gjutjärn5 / 16 "5ft.1 620 SEK
H
FG101.4-3
Grå3"FästelementSlipande gjutjärn5 / 16 "3ft.971 SEK
D
FG101SP.3-4
Grå3"FästelementSlipande gjutjärn5 / 16 "4ft.973 SEK
K
AG101SP.3-4
Grå3"FästelementSlipande gjuten aluminium5 / 16 "4ft.893 SEK
K
AG101SP.3-5
Grå3"FästelementSlipande gjuten aluminium5 / 16 "5ft.1 116 SEK
L
AG101.4-5
Grå4"FästelementSlipande gjuten aluminium5 / 16 "5ft.1 567 SEK
L
AG101.4-3
Grå4"FästelementSlipande gjuten aluminium5 / 16 "3ft.941 SEK
D
FG101SP.3-3
Grå3"FästelementSlipande gjutjärn5 / 16 "3ft.730 SEK
L
AG101.4-4
Grå4"FästelementSlipande gjuten aluminium5 / 16 "4ft.1 103 SEK
M
M231BFNGBLA3
Fotoluminescerande / svart3"Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "3ft.1 159 SEK
M
M231BFNGBLA4
Fotoluminescerande / svart3"Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "4ft.1 588 SEK
N
RN3SGNGBLA3
Fotoluminescerande / svart3.125 "TvåstegsinstallationExtruderad aluminium1 / 2 "3ft.1 423 SEK
M
M231BFNGBLA5
Fotoluminescerande / svart3"Beläget i betongExtruderad aluminium1 / 4 "5ft.1 987 SEK
O
RN3SGNGBLA4
Fotoluminescerande / svart3.125 "TvåstegsinstallationExtruderad aluminium1 / 2 "4ft.1 838 SEK
N
RN3SGNGBLA5
Fotoluminescerande / svart3.125 "TvåstegsinstallationExtruderad aluminium1 / 2 "5ft.2 298 SEK
L
AG101.3-4
Silver3"FästelementGjuta aluminium5 / 16 "4ft.902 SEK
L
AG101.3-3
Silver3"FästelementGjuta aluminium5 / 16 "3ft.711 SEK
L
AG101.3-5
Silver3"FästelementGjuta aluminium5 / 16 "5ft.1 112 SEK

Funktioner

  • Dessa Wooster-trappnosar är enkla att installera och är hållbara, vilket ger motståndskraft mot slitage och korrosion.
  • De har en konstruktion av slipande gjuten aluminium / slipande gjutjärn / gjuten aluminium / extruderad aluminium, vilket ger mångsidighet för att tillgodose olika hållbarhet och estetiska preferenser.
  • Dessa Wooster-nosar kan installeras via fästelement, betong eller båda för att säkerställa anpassning till olika installationskrav och preferenser.
  • Utvalda modeller har böjda och geringskonstruktioner för en mer skräddarsydd och anpassad installation.
  • De finns i svart, grå, fotoluminescerande, silverfärger för anpassning för att matcha dina designpreferenser.

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa Wooster-nosar?

Viktiga faktorer inkluderar material, färg, dimensioner, installationsmetod, överensstämmelse, miljö, underhåll, garanti, halkskydd, livslängd och kompatibilitet.

Hur rengör och underhåller jag dessa Wooster-trappnosar?

  • Rengör näsan regelbundet med ett milt rengöringsmedel och en mjuk borste eller trasa för att ta bort smuts och skräp.
  • Undvik att använda slipande eller starka rengöringskemikalier, eftersom de kan skada näsans yta.
  • Efter rengöring, skölj nosen noggrant med rent vatten för att avlägsna eventuella rester av tvättmedel.
  • Inspektera med jämna mellanrum nosen för tecken på skador, såsom sprickor eller lösa fästelement och åtgärda eventuella problem omgående.
  • Överväg att byta ut nosen om den är kraftigt sliten, skadad eller inte längre ger tillräckligt halkskydd.
  • Genomför förebyggande åtgärder, såsom korrekt installation och säker infästning, för att förlänga näsans livslängd.

Hur installerar jag dessa Wooster-trappnosar?

  • Se till att trappans yta är ren, torr och fri från skräp.
  • Placera nosen på trappsteget, tillåt ett litet överhäng för säkerheten.
  • Markera fästpunkterna eller ställen för applicering av lim.
  • Om du använder fästelement, förborra hål för skruvar, spikar eller ankare.
  • Fäst nosen med fästelement eller lim, se till att den är jämn och jämn.
  • Ta bort överflödigt lim eller skräp.
  • Verifiera säker och jämn installation.
  • Se till att nosen ger önskade halkskyddsfördelar före regelbunden användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?