CHERNE 214188 Kulplugg, med bypass, 12 till 18 tums storlek, 25 tums längd, 15 psi | CE9DUA 55TN81

CHERNE 214188 Kulplugg, med bypass, 12 till 18 tums storlek, 25 tums längd, 15 psi

Finns i lager
Artikel: CE9DUA Modell: 214188Korsreferens: 55TN81

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 935 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMuni kulplugg
(M) NPT-storlek (in.)3
Deflaterad diameter10.5 "
Tömd längd25 "
Öga inuti Dia.0.25" Eyenut
MaterialGummi
Max. Mottryck15 psi
nominell storlek12 "till 18"
Mätområde10.75" till 18.25"
Nödvändigt inflationstryck45 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellDeflaterad diameterTömd längdnominell storlekMätområdePris
CHERNE 312248 Kulplugg, med bypass, 12 till 24 tums storlek, 37 tums längd, 15 psi | CF2PUN 55TN88 31224810.38 "37 "12 "till 24"11" till 24.25"31 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 214188 Kulplugg, med bypass, 12 till 18 tums storlek, 25 tums längd, 15 psi
28 935 kr /enhet