CHERNE VVS-testkulpluggar, enkelstorlek


Cherne underjordiska Test-Ball pluggar är designade för att blockera flödet i sanitära och stormavloppssystem, vilket möjliggör enkelt underhåll. Dessa pluggar kan också fungera som en backspärr för avloppslufttester.

Filter
Ögonbult typ: Ring och kedja , Material: Gummi , Typ: Pneumatisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckDeflaterad diameterTömd längdPris (ex moms)
A
270008
0.75 "till 1.25"0.75" till 1.3"17 psi/40 fot.65 psi0.73 "3.75 "745 SEK
A
270016
1.25 "till 1.5"1.17" till 1.75"13 psi/30 fot.40 psi1.1 "5.5 "579 SEK
A
270024
2"1.9" till 2.25"13 psi/30 fot.40 psi1.77 "2.84 "708 SEK
A
270108
2.5 "2.34" till 2.75"13 psi/30 fot.35 psi2.3 "4.5 "737 SEK
A
270032
3"2.77" till 3.25"13 psi/30 fot.35 psi2.64 "5.25 "771 SEK
A
270040
4"3.41" till 4.25"13 psi/30 fot.30 psi3.25 "6.5 "902 SEK
A
270059
5"4.6" till 5.25"13 psi/30 fot.30 psi4.5 "7.75 "1 760 SEK
A
270067
6"5.44" till 6.25"13 psi/30 fot.30 psi5.25 "9"2 406 SEK

Funktioner

  • Dessa pluggar är gjorda av naturgummi för expansion och minne.
  • De tätar både runda och out-of-round rör.
  • Den avtagbara uppblåsningsventilen kan ersättas med en snabbkopplingskoppling.
  • Dessa enheter levereras med en ögla för användning med en poly-liftlina.

Standarder och godkännanden

  • OSHA

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en testboll och en Muni-boll?

  • En testkula har ingen bypass och är endast avsedd att blockera (täta) ett rör.
  • En Muni Ball har ett bypass-rör som går genom pluggen, vilket gör att användaren kan kringgå avloppsvattnet genom röret eller genomföra ett lufttest med en adapterkåpa.
  • Muni Balls kan också användas för att blockera rör.

Hur installerar man Cherne Test-Ball pluggar?

  • Placera pluggen i röret eller applikationen som ska blockeras eller testas och se till att den är minst lika lång som rördiametern.
  • Anslut ena änden av uppblåsningsslangen till en plugguppblåsningskoppling (som en Schrader-ventil, 1/4, 3/8 / 1/2-tums port). Den andra änden av uppblåsningsslangen är ansluten till ledningstryck, en pump eller annan tryckkälla.
  • Anslut en andra slang till kopplingen om en annan finns tillgänglig. Den andra änden av den andra slangen ska anslutas till en mätare som har kalibrerats.
  • Innan du blåser upp kontakten, använd lämplig metod för att blockera / spänna den.
  • Tryck på pluggen med hjälp av uppblåsningsslangen. Fyll på pluggen till det tryck som anges på pluggen.
  • Låt kontakten sätta sig en stund. Om det behövs, lägg till tryck för att bibehålla det nominella uppblåsningstrycket.
  • Fortsätt att testa röret/applikationen. När du är klar, släpp mottrycket bakom pluggen utanför riskområdet.
  • Efter att ha släppt mottrycket, avlasta pluggtrycket från utanför riskzonen tills pluggen är helt tömd.
  • Ta ner blockerings-/stagsystemet. Ta slutligen ut pluggen ur röret.

Vilken är den maximala temperaturen som dessa pluggar klarar av?

De kan hantera temperaturer från 0 till 125 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?