Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 270032 Testkulplugg, enkel storlek, 3 tum, 5.25 tum längd, 13 psi/ 30 fot | AB3WQX 1VNE7

CHERNE 270032 Testkulplugg, enkelstorlek, 3 tums storlek, 5.25 tums längd, 13 psi/ 30 fot.

Finns i lager
Artikel: AB3WQX Modell: 270032Korsreferens: 1VNE7

Få det Maj 8, Onsdag
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
771SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTesta kulproppen
Deflaterad diameter2.64 "
Tömd längd5.25 "
Ögonbult typRing och kedja
MaterialGummi
Max. Mottryck13 psi/30 fot.
nominell storlek3"
Mätområde2.77" till 3.25"
Nödvändigt inflationstryck35 psi
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckDeflaterad diameterTömd längdPris
CHERNE 270016 Testkulplugg, enkel storlek, storlek 1.25 till 1.5 tum, 5.5 tum längd, 13 psi | AB3WQY 1VNE8 2700161.25 "till 1.5"1.17" till 1.75"13 psi/30 fot.40 psi1.1 "5.5 "579SEK
CHERNE 270024 Testkulplugg, enkelstorlek, 2 tums storlek, 2.84 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AB3WQZ 1VNE9 2700242"1.9" till 2.25"13 psi/30 fot.40 psi1.77 "2.84 "708SEK
CHERNE 270040 Testkulplugg, enkelstorlek, 4 tums storlek, 6.5 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AB3WRA 1VNF1 2700404"3.41" till 4.25"13 psi/30 fot.30 psi3.25 "6.5 "902SEK
CHERNE 270059 Testkulplugg, enkelstorlek, 5 tums storlek, 7.75 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AB3WRB 1VNF2 2700595"4.6" till 5.25"13 psi/30 fot.30 psi4.5 "7.75 "1 760 kr
CHERNE 270067 Testkulplugg, enkel storlek, 6 tums storlek, 9 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AB3WRC 1VNF3 2700676"5.44" till 6.25"13 psi/30 fot.30 psi5.25 "9"2 406 kr
CHERNE 270008 Testkulplugg, enkel storlek, storlek 0.75 till 1.25 tum, längd 3.75 tum, 17 psi | AC2AAF 2HCD7 2700080.75 "till 1.25"0.75" till 1.3"17 psi/40 fot.65 psi0.73 "3.75 "745SEK
CHERNE 270108 Testkulplugg, enkelstorlek, 2.5 tums storlek, 4.5 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AD2EWJ 3NVY8 2701082.5 "2.34" till 2.75"13 psi/30 fot.35 psi2.3 "4.5 "737SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 270032 Testkulplugg, enkelstorlek, 3 tums storlek, 5.25 tums längd, 13 psi/ 30 fot.
771SEK /enhet