CHERNE Byte av ring- och kedjeenheter


Cherne ersättningsring- och kedjeenheter är idealiska för installation på VVS-pluggar, Muni-Balls, Test-Balls och Long-Balls. Dessa ring- och kedjeenheter tillåter användaren att dra ut/hålla VVS-kulorna ur rörsystemet efter test-/underhållsuppgifter.

Filter
StilModellRingstorlekKedjelängdMaterialPris (ex moms)
A
059758
2"24 "Rostfritt stål122 SEK
A
059708
2"12 "Rostfritt stål82 SEK
A
059718
3"12 "Rostfritt stål92 SEK
A
059768
3'24 "Rostfritt stål125 SEK
B
059728
4"12 "Rostfritt stål94 SEK
C
059778
4"24 "Rostfritt stål86 SEK
A
059798
6"24 "Rostfritt stål108 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa ring- och kedjeenheter har en klämma i ena änden med en skruvmekanism. Denna skruv lossas för att få plats med pluggen.
  • Skruven skruvas fast när pluggens förankringspunkt är monterad i klämman.

Funktioner

  • Dessa ring- och kedjeenheter har en konstruktion av rostfritt stål för att förhindra risker för skador/nötning mot reaktiva vätskor och korrosiva förhållanden.
  • De har en säkerhetsbricka på ringänden för att varna användaren mot att oavsiktligt dra i kedjan.
  • De har en skruvlåsande klämände för att greppa pluggen, så att användaren snabbt kan greppa och dra i pluggen efter operationen.

Kompatibla tillbehör

  • Cherne Muni-Ball Plugs: Dessa ring- och kedjeenheter förhindrar Muni-Ball/Test-Ball-pluggarna (fästa med dessa enheter) från att falla ner i avloppet/rörledningen.

Vanliga frågor

Hur fäster man Cherne-ring- och kedjeenheter på kulpluggar?

Ring- och kedjan kan fästas på pluggen med hjälp av klämänden. Klämman på ringen och kedjan greppar munstycksskaftet på kulpluggen. Skruven är fastsatt för att fästa ringen och kedjan på kulpluggen.

Vad är ringdiametern på Cherne ring- och kedjeenheter?

Dessa ringar har diametrar från 2 till 6 tum beroende på variant.

Vilken storlek pluggar är kompatibla med Cherne ring- och kedjeenheter?

Dessa ring- och kedjeaggregat är lämpliga för installation på mindre, handhållna Muni-Ball & Test-Ball-pluggar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?