CHICAGO FAUCETS Mässing Inline kulventil, MNPT x MNPT


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: I kö , Efterlevnad: ADA ANSI / ICC A117.1 , Kopplingstyp: MNPT x MNPT , Handtagsmaterial: Mässing , Max. Tryck: 125 psi WOG , Rörstorlek: 3 / 8 " , Port: Standard , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Nickelpläterad mässing , Stamtyp: Positiv bibehållen , Temp. Räckvidd: 40 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHantera typPris (ex moms)
A
909-GASCP
Spak802 SEK
A
909-AGVCP
Spak782 SEK
B
909-CAGCP
Spak med luft- och gasindexknappar917 SEK
C
909-CGASCP
Spak med gasindexknapp937 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?