Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO KRANAR 909-CAGCP Mässing Kulventil Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZX 6XAF7

CHICAGO FAUCETS 909-CAGCP Mässing Kulventil Inline Mnpt 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AF2PZX Modell: 909-CAGCPKorsreferens: 6XAF7

Få det Maj 22, Onsdag
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
917SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
ComplianceADA ANSI / ICC A117.1
AnslutningstypMNPT x MNPT
Hantera materialMässing
Hantera typSpak med luft- och gasindexknappar
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek3 / 8 "
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
StammtypPositiv bibehållen
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typPris
CHICAGO KRANAR 909-AGVCP Mässing Kulventil Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZW 6XAF6 909-AGVCPSpak782SEK
CHICAGO KRANAR 909-CGASCP Mässing Kulventil Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZY 6XAF8 909-CGASCPSpak med gasindexknapp937SEK
CHICAGO KRANAR 909-GASCP Mässing Kulventil Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZZ 6XAF9 909-GASCPSpak802SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO FAUCETS 909-CAGCP Mässing Kulventil Inline Mnpt 3/8 In
917SEK /enhet