CHICAGO PNEUMATIC Air Random Orbital Sander med 6 "PSA Pad


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 4 , CFM @ Full belastning: 16 , Avgastyp: Bakre , Fri hastighet: 12,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Husmaterial: Komposit , HP: 0.20 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Kuddstorlek: 6" , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Ja
StilModellOrbit Dia.Total längdPris (ex moms)
A
CP7255SV
3 / 16 "9 7 / 64 "4 674 SEK
B
CP7255CV
3 / 16 "8 45 / 64 "4 490 SEK
C
CP7255H
3 / 16 "11 "5 299 SEK
D
CP7255
3 / 16 "11 "3 797 SEK
E
CP7225
3 / 32 "7 5 / 16 "3 601 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?