Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP7255H Air Random Orbital Sander 0.20 hk 6 tum | AA2VGP 11C925

CHICAGO PNEUMATIC CP7255H Air Random Orbital Sander 0.20hk 6 Inch

Finns i lager
Artikel: AA2VGP Modell: CP7255HKorsreferens: 11C925
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
5 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Random Orbital Sander
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning16
AvgastypBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.20
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Orbit Dia.3 / 16 "
Total längd11 "
Pad ansikts typPSA
Padstorlek6"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/16 "-24
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3882
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellOrbit Dia.Total längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Air Random Orbital Sander 0.20 hk 6 tum | AA2VGJ 11C920 CP72253 / 32 "7 5 / 16 "3 601 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7255 Air Random Orbital Sander 0.20 hk 6 tum | AA2VGL 11C922 CP72553 / 16 "11 "3 797 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7255CV Air Random Orbital Sander 0.20 hk 6 tum | AA2VGM 11C923 CP7255CV3 / 16 "8 45 / 64 "4 490 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7255SV Air Random Orbital Sander 0.20 hk 6 tum | AA3YVC 11Z511 CP7255SV3 / 16 "9 7 / 64 "4 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7255H Air Random Orbital Sander 0.20hk 6 Inch
5 299 kr /enhet