CHICAGO PNEUMATIC Luftspärrnycklar


Filter
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid: 3.20 , CFM @ Full belastning: 15.5 , Avgasrör: Bakre , Fri hastighet: 275 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Huvudhöjd: 1 5 / 16 " , Huvudbredd: 1.625 " , Husmaterial: Komposit , Längd: 6 39 / 64 " , Max. Vridmoment: 26 fot.lb. , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: Boll , Reversering: Ja , Gasreglage: Spak , Verktygsvikt: 1.1 lb. , Vridmomentområde: 4 till 18 ft.-lb. , Varierande hastighet: Nej
StilModellDrivstorlekPris (ex moms)
A
CP825C
1/4 "kvadrat3 229 SEK
A
CP825CT
3/8 "kvadrat3 299 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?