Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP825C nyckelnyckel, 1/4 tum fyrkantig drivning, 4 till 18 fot-Lbs. Momentområde | CD2PYC 468H63

CHICAGO PNEUMATIC CP825C luftspärrnyckel, 1/4 tum fyrkantig drivning, 4 till 18 fot-lbs. Vridmomentområde

Finns i lager
Artikel: CD2PYC Modell: CP825CKorsreferens: 468H63
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
3 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.20
CFM @ Full belastning15.5
Drivstorlek1/4 "kvadrat
AvgasrörBakre
Gratis hastighet275 rpm
Hantera materialKomposit
Huvudhöjd1 5 / 16 "
Huvudets bredd1.625 "
Husets materialKomposit
Längd6 39 / 64 "
Max. Vridmoment26 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypBoll
ReverseringJa
StrypaSpak
Verktygsvikt1.1 lb.
Moment Range4 till 18 ft.-lb.
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekPris
CHICAGO PNEUMATIC CP825CT Skiftnyckel, 3/8 tums fyrkant, 4 till 18 fot-lbs. Momentområde | CD2UYT 468H64 CP825CT3/8 "kvadrat3 176 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP825C luftspärrnyckel, 1/4 tum fyrkantig drivning, 4 till 18 fot-lbs. Vridmomentområde
3 058 kr /enhet