CHICAGO PNEUMATIC CP3000-serien, Inline Die Grinder


Filter
Lager typ: Boll , Plikt: Industri , Avgasrör: Bakre , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak
StilModellVariabel hastighetLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHantera materialHPTotal längdPris (ex moms)
A
CP3119-18ES
Nej3 / 8 "19.0838.218,000 rpmKomposit1.2 HP14.2 "18 821 SEK
B
CP3000-418R
Ja1 / 4 "NPT5.321.218,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.57 23 / 32 "6 061 SEK
C
CP3000-520R
Ja1 / 4 "NPT7.028.020,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.77 3 / 5 "6 860 SEK
B
CP3000-325R
Ja1 / 4 "NPT4.217.025,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.46"5 211 SEK
B
CP3000-420R
Ja1 / 4 "NPT5.823.320,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.57 23 / 32 "5 990 SEK
C
CP3000-518R
Ja1 / 4 "NPT7.028.018,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.77 3 / 5 "6 861 SEK
B
CP3000-330R
Ja1 / 4 "NPT4.7519.030,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.46"5 245 SEK
B
CP3000-424R
Ja1 / 4 "NPT5.823.324,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.57 23 / 32 "6 046 SEK
B
CP3000-415R
Ja1 / 4 "NPT5.321.215,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.57 23 / 32 "5 960 SEK
D
CP3000-515R
Ja1 / 4 "NPT6.2525.015,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.77 3 / 5 "5 857 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?