ACME ELECTRIC Enfas distributionstransformatorer av torrtyp, 190/208/220/240 x 380/416/440/480V primär


Filter
Konstruktion: inkapslade , Kapslingsmaterial: Stål , Kapslingsklassificering: NEMA 3R , Kapslingstyp: Inomhus Utomhus , Hz: 50/60 , Inspänning: 190 till 240/380 till 480 VAC , Max. Temp.: 115 grader C , Montering: Vägg , Monteringstyp: Vägg , NEMA-betyg: Nema 3R , Utspänning: 120 / 240 VAC , Primär spänning: 190/208/220/240V x 380/416/440/480V , Sekundär spänning: 120 / 240V , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Temp. Stiga: 115 grader C , Lindningsmaterial: Koppar
StilModellDjupHöjdLängdVA-betygBreddPris (ex moms)
A
TF279261S
-13 "5.13 "-5.5 "17 928 SEK
B
TF279265S
-15.19 "10.84 "-13.5 "48 775 SEK
B
TF279266S
-16.94 "11.59 "-14.12 "58 123 SEK
C
TF279262S
-11.5 "7.13 "-10.31 "21 565 SEK
B
TF279267S
-18.44 "13.34 "-16.13 "89 288 SEK
C
TF279264S
-15.19 "10.84 "-13.5 "43 941 SEK
D
TF279260S
5.13 "10.5 "-1KVA5.5 "12 322 SEK
D
TF279263S
7.1 "14.38 "-5KVA10.31 "30 933 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?