Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-515R Luftformkvarn rak 15k varv / min 0.7 hk 25cfm | AB6XYF 22P503

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-515R luftslipmaskin rak 15k rpm 0.7 hk 25cfm

Finns i lager
Artikel: AB6XYF Modell: CP3000-515RKorsreferens: 22P503
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
5 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.25
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning25.0
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet15,000 rpm
Kvarn typRakt
Hantera materialAluminium med kompositöverdrag
HP0.7
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7 3 / 5 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)6.5
Fartygets längd (cm)22
Fartygets bredd (cm)15.19
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Strömlinjeformad, kompakt, lätt, ergonomisk

Produktvarianter

ProduktModellVariabel hastighetLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHantera materialHPTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-330R Luftformkvarn rak 30k varv / min 0.4 hk 19cfm | AB6XXM 22P484 CP3000-330RJa1 / 4 "NPT4.7519.030,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.46"5 262 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-424R Luftformkvarn rak 24k Rpm 0.5 Hp 23 Cfm | AB6XXN 22P485 CP3000-424RJa1 / 4 "NPT5.823.324,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.57 23 / 32 "6 046 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-520R Luftformkvarn rak 20k varv / min 0.7 hk 28cfm | AB6XXP 22P486 CP3000-520RJa1 / 4 "NPT7.028.020,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.77 3 / 5 "6 860 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-325R Luftformkvarn rak 25k varv / min 0.4 hk 17cfm | AB6XYB 22P498 CP3000-325RJa1 / 4 "NPT4.217.025,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.46"5 211 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-415R Luftformkvarn rak 15 K varv / min 0.5hk 21 Cfm | AB6XYC 22P499 CP3000-415RJa1 / 4 "NPT5.321.215,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.57 23 / 32 "5 979 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-418R Luftformkvarn rak 18 K rpm 0.5hp 21 Cfm | AB6XYD 22P501 CP3000-418RJa1 / 4 "NPT5.321.218,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.57 23 / 32 "6 061 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R Luftformkvarn rak 20k varv / min 0.5 hk 23 Cfm | AB6XYE 22P502 CP3000-420RJa1 / 4 "NPT5.823.320,000 rpmAluminium med kompositöverdrag0.57 23 / 32 "5 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-515R luftslipmaskin rak 15k rpm 0.7 hk 25cfm
5 857 kr /enhet