CHICAGO PNEUMATIC Industriell Pistolstil Luftborr


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Plikt: Industri , Husmaterial: Aluminium , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Stil: Pistol , Varierande hastighet: Ja
StilModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerReverseringVerktygsviktCFM @ Full belastningChuckstorlekGratis hastighetPris (ex moms)
A
CP1014P33
5"5KullagretNej1.2 lb.191 / 4 "3300 rpm6 167 SEK
A
CP1014P45
5"5.2KullagretNej1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm6 021 SEK
B
CP1014P24
5"5KullagretNej1.2 lb.191 / 4 "2400 rpm6 358 SEK
C
CP1014P05
6"5KullagretNej1.4 lb.193 / 8 "500 rpm7 354 SEK
D
CP789R-42
7"7.5BollJa2.50 lb.303 / 8 "4200 rpm5 033 SEK
E
CP1117P26
7.125 "6KullagretNej2.2 lb.29.83 / 8 "2600 rpm6 454 SEK
F
CP1117P32
7.125 "6KullagretNej2.2 lb.29.83 / 8 "3200 rpm6 409 SEK
G
CP1117P60
7.125 "6KullagretNej2.2 lb.29.83 / 8 "6000 rpm6 257 SEK
H
CP789HR
8"7.5BollJa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm6 358 SEK
I
CP1117P09
8.375 "6KullagretNej3.4 lb.29.81 / 2 "900 rpm7 614 SEK
J
CP1117P05
8.375 "6KullagretNej3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm7 396 SEK

Industriell Pistolstil Luftborr

De pistolformade luftborrarna som tillverkats av Chicago Pneumatic är idealiska för industriellt underhåll och produktion. Dessa luftborrar har en Jacobs-nyckelchuck för justering av borrchuckarna och en hållbar växellåda som minskar underhållskostnader och stillestånd. För borrning, bromsning och hålsågsjobb med högt vridmoment erbjuds dessa CE-certifierade luftborrmaskiner i 1/2 och 1 hk motorer och fria hastigheter upp till 6000 rpm. De pistolformade luftborrarna är utrustade med kullager och ett aluminiumhandtag med alternativ för gummibeläggning på utvalda modeller. Välj mellan ett brett utbud av dessa Chicago Pneumatic luftborrmaskiner, tillgängliga i olika totallängder och verktygsvikt Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?