JACKSON SAFETY WH25 Duo-serien skyddslins


Filter
Material: polykarbonat
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
J7177
94.5 x 44.9 mm104 SEK
RFQ
B
J7179
104 x 86 mm104 SEK
RFQ
A
J7176
110 x 90 mm209 SEK
RFQ

WH25 Duo-serien skyddslins

Jackson Safety WH25 Duo-seriens skyddslinser används i märkets svetshjälm för att skydda användaren mot damm, smuts, skräp och andra föroreningar från att komma in i användarens ögon, näsa eller mun. Dessa skyddslinser har polykarbonatkonstruktion för strukturell styvhet och optiska klasser på 1/1/1/2 för tydlig synlighet. De är kompatibla med AIRMAX PAPR andningsskydd och har en patronstorlek på 110 x 90 mm. Dessa linser erbjuder en visningsyta på 92 x 41 mm och kommer med ett nyansintervall mellan 9 och 13. De kommer med känslighets- och fördröjningsjusteringar för förbättrade funktioner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?