Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP1117P26 Industriell pistol med luftborr 3/8 tum | AD3TWF 40P208

CHICAGO PNEUMATIC CP1117P26 Luftborr industripistol 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD3TWF Modell: CP1117P26Korsreferens: 40P208
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
6 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6
LagerKullagret
CFM @ Full belastning29.8
Chuckstorlek3 / 8 "
Borrchuck typNycklad
DutyIndustri
Gratis hastighet2600 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP1
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7.125 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringNej
StilPistol
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt2.2 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6155
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8467210050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerReverseringVerktygsviktCFM @ Full belastningChuckstorlekGratis hastighetPris
CHICAGO PNEUMATIC CP789HR luftborr, industriellt bruk, pistol, 1/2 tum | AA2VHN 11C952 CP789HR8"7.5BollJa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm6 330 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 Industriell pistol med luftborr 3/8 tum | AA2VHP 11C953 CP789R-427"7.5BollJa2.50 lb.303 / 8 "4200 rpm4 923 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05 Industriell pistol med luftborr 3/8 tum | AD3TVZ 40P202 CP1014P056"5KullagretNej1.4 lb.193 / 8 "500 rpm7 350 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 Industriell pistol luftborr 1/4 tum | AD3TWA 40P203 CP1014P245"5KullagretNej1.2 lb.191 / 4 "2400 rpm6 235 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 Industriell pistol luftborr 1/4 tum | AD3TWB 40P204 CP1014P335"5KullagretNej1.2 lb.191 / 4 "3300 rpm6 164 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 luftborr industriell pistol 1/4 tum | AD3TWC 40P205 CP1014P455"5.2KullagretNej1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm6 021 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P05 Industriell pistol 1/2 tum | AD3TWD 40P206 CP1117P058.375 "6KullagretNej3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm7 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP1117P26 Luftborr industripistol 3/8 tum
6 454 kr /enhet