CHICAGO PNEUMATIC Flytande såg


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 1.5 , CFM @ Full belastning: 5.5 , Husmaterial: Aluminium , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Säkerhetsspak , Varierande hastighet: Ja
StilModellDutyTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A
CP7900
Allmänt8.5 "1.30 lb.3 231 SEK
B
CP7901K
Allmänt9"1.90 lb.5 238 SEK
C
CP7901
Tung9"1.90 lb.4 800 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?