Luftsågar

Filter

INGERSOLL-RAND -

Flytande såg

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHusets materialTotal längdNödvändigt tryckStrypaVerktygsviktPris (ex moms)
A5291.11.13Komposit9.75 "84 psiSpak1.50 lb.3 548 SEK
B4292.59.0Aluminium8.25 "90 psiLås av spaken1.33 lb.2 873 SEK
SPEEDAIRE -

Fram- och återgående luftsågar

Speedaire fram- och återgående sågar är maskindrivna sågar där skärande åtgärder utförs genom bladets tryck-och-dragrörelse. De är kompakta och lättare i jämförelse med sladdlösa eller sladdlösa sågar så att de kan nå mindre ytor och kan hanteras med en hand. Dessa sågar är utrustade med mindre rörliga delar än sladd- och batteridrivna verktyg, så de går svalare. Välj från en rad av dessa fram- och återgående sågar, tillgängliga i längderna 6.125, 9.25 och 10.375 tum.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyMin. SlangstorlekTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A10D2410.71.33Industri1 / 4 "6.125 "0.88 lb.2 131 SEK
B21AC09210Allmänt3 / 8 "9.25 "1.2 lb.2 134 SEK
C21AC0828Allmänt3 / 8 "10.375 "1.5 lb.3 429 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Flytande såg

StilModellDutyTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
ACP7900Allmänt8.5 "1.30 lb.3 231 SEK
BCP7901KAllmänt9"1.90 lb.5 238 SEK
CCP7901Tung9"1.90 lb.4 800 SEK
VIKING AIR TOOLS -

Flytande såg och fil 5000 spm

ModellArtikelPris (ex moms)
VT7500AF8PCV4 211 SEK
VIKING AIR TOOLS -

Cirkelsåg Allmänt

ModellArtikelPris (ex moms)
VT7502AB8TLR4 152 SEK
DEWALT -

Cirkelsåg, 7 1/4 tum bladdiameter, vänster bladsida, 4800 rpm Max. Bladhastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
DWS535BCH6NZX3 730 SEK
Se detaljer
DREMEL -

Cirkelsågssats, 4 tums bladdiameter, vänster bladsida, 15000 XNUMX rpm Max. Bladhastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
US20V-01CH6RVW3 184 SEK
Se detaljer

Luftsågar

Luftsågar används för skärning av stålrör, plast, glasfiber, trä och metalldelar för fint hantverk. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av luftsågar från märken som Chicago Pneumatic, Ingersoll-Rand, Speedaire och Viking Air Tools. Dessa luftsågar är bäst lämpade för tunga industri- och konstruktionstillämpningar. Chicago Pneumatics luftsågar är perfekta för användning, brand & räddning, kommersiell infrastruktur och undervattensapplikationer. Dessa luftsågar har aluminiumhölje för att skydda mot UV-strålning och minimera vibrationer för att säkerställa förarkomfort och kontroll. Dessa luftdrivna sågar levererar en skärhastighet på 10000 slag per minut. Speedaire luftsågar är utformade för att göra böjda och raka snitt i plast och plåt, särskilt i kompakta utrymmen. Dessa luftsågar har en ergonomisk design som säkerställer komfort och enkel hantering och är utrustade med gasreglage för fjäderkontakt, vilket leder till precisionsskärning. Med korrosionsbeständigt aluminiumhölje kräver dessa sågar ett tryck på 90 psi. Välj från ett brett utbud av pneumatiska luftsågar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?