CHICAGO PROTECTIVE APPAREL Värmebeständiga handskar


Chicago Protective Apparel 234-serien värmebeständiga handskar ger förbättrat skydd mot höga temperaturer och termiska risker. De används i gjuterier, svetsning, glastillverkning och andra högvärmemiljöer.

Filter
Manschett: Rakt , Klipp: Gunn , Längd: 14 " , Liner Material: Ylle , Storlek: L , Tumstil: Rakt
StilModellBeläggningBeläggning FinishFärgTygviktMaterialMax. Temp.Pris (ex moms)
A
234-PBI22
PBI-polymerPBI-polymerGuld / gul22 oz.PBI / Kevlar (R)600 grader F2 130 SEK
B
234-ZP
Premium vermikulitPremium vermikulitTan35 oz.ZetexPlus (R)2000 grader F1 611 SEK

Värmebeständiga handskar

Chicago Protective Apparel 234-serien värmebeständiga handskar ger förbättrat skydd mot höga temperaturer och termiska risker. De används i gjuterier, svetsning, glastillverkning och andra högvärmemiljöer.

Funktioner

  • Chicago Protective Apparel 234-PBI22 handskar kommer i guld/gul färg.
  • Dessa guld/gulfärgade obelagda stickade värmebeständiga handskar har spunnet garnkonstruktion för andningsförmåga.
  • De ger ökad andningsförmåga och fingerfärdighet över belagda handskar och tål temperaturer upp till 600 grader F.
  • Dessa handskar har PBI-stickat material för att eliminera risken för beläggningar som förorenar området eller arbetsstycket.
  • Chicago Protective Apparel 234-ZP ullfodrade Zetex Plus-handskar kommer i brun färg.
  • Dessa brunfärgade värmebeständiga handskar ger kortvarigt skydd från kontakttemperaturer upp till 1800 grader F.
  • Dessa handskar har ett 35 oz Zetex Plus-material för måttlig nötningsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?