GAST Membrankompressorer / vakuumpumpar


Filter
Totallängd: 7.625 " , Total bredd: 5.125 "
StilModellFulllastförstärkareHPHzInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenSpänningPris (ex moms)
A
DOA-P704-AA
4.51/8603/8 "Slangstång3/8 "Slangstång8"11515 156 SEK
B
DOA-P707-FB
4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/1158 289 SEK

Membrankompressorer / vakuumpumpar

Gast membrankompressorer / vakuumpumpar levererar tryckluft i bullerkänsliga applikationer som medicinska laboratorier, sjukhus och bilar. Dessa hållbara och robusta vakuumpumpar har oljefri permanent smörjning för att släppa ut föroreningsfri luft och ger en smidig och tyst drift. Dessa Gast -kompressorer har 1/4 tum NPT eller 3/4 tum slanghålsinlopp och utlopp för tillförsel av tryckluft. De har automatiskt termiskt skydd för att bryta kretsen och förhindra bränning av vakuumpumpen / luftkompressorerna. Valda modeller är integrerade med vakuum- och tryckmätare och regulatorer, ett bärhandtag för bärbarhet och gummifötter för att lyfta kompressorerna något över marknivån. Välj bland ett brett utbud av dessa luftkompressorer med motorvarianter på 1/8 och 1/3 hk.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?