CHIEF Birotational hydraulisk växellåda / motor


Filter
Skyddsmaterial: Aluminium / gjutjärn , Bostad: Aluminium , Max. RPM: 3600 , Montering: 2-bult SAE A , Rotation: Vänster
StilModellFörskjutningLängdPris (ex moms)
A
CBD-F306-APA
0.363.874 127 SEK
B
CB2A-F7SFA
0.484.012 614 SEK
A
CBD-F310-APA
0.614.123 468 SEK
B
CB2A-F11SFA
0.734.25 "3 206 SEK
C
CBD-F314-APA
0.854.353 628 SEK
A
CBD-F330-APA
1.224.723 869 SEK

Birotational hydraulisk växellåda / motor

Chief hydrauliska växellådspumpar är konstruerade för att pumpa högviskösa vätskor som olja, färg och hartser med hjälp av två sammankopplade växlar för en positiv förskjutning. Dessa enheter har ett aluminiumhus med en tryckbärande konstruktion för minimal inre friktion och moturs (vänster) rotation av drivhjulet för att eliminera pulsationer, även vid en hastighet av 3600 rpm. De är vidare integrerade med en självansugande kapacitet för att producera ett partiellt vakuum som gör att atmosfärstryck kan tvinga vätskan in i inloppssidan. Välj bland ett omfattande sortiment av dessa dubbelriktade växelpumpar, tillgängliga i förskjutningsintervall upp till 1.22 Cu. in/revolution on Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?