Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHIEF CBD-F310-APA Hydraulisk kugghjulspump 0.61 Dsplacemnt vänster | AH4UVA 35LP19

CHIEF CBD-F310-APA Hydraulisk växelpump 0.61 Dsplacemnt vänster

Finns i lager
Artikel: AH4UVA Modell: CBD-F310-APAKorsreferens: 35LP19
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
3 830 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk växelpump
OmslagsmaterialAluminium / gjutjärn
Förskjutning0.61
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI4.75
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI9.5
FastigheterAluminium
Längd4.12
Max. Kontinuerlig PSI3000
Max. Intermittent tryck3650
Max. Varvtal3600
Montering2-bult SAE A
Nominell GPM @ 1200 RPM3.16
Portar (inlopp)12
Portar (utlopp)10
RotationVänster
Axelförlängning (in.)1-13/64

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9375
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningLängdPris
CHIEF CB2A-F11SFA Hydraulisk kugghjulspump 0.73 Dsplacemnt vänster | AH4UUY 35LP17 CB2A-F11SFA0.734.25 "3 110 kr
CHIEF CB2A-F7SFA Hydraulisk kugghjulspump 0.48 Dsplacemnt vänster | AH4UUZ 35LP18 CB2A-F7SFA0.484.012 723 kr
CHIEF CBD-F306-APA Hydraulisk kugghjulspump 0.36 Dsplacemnt vänster | AH4UVB 35LP20 CBD-F306-APA0.363.874 197 kr
CHIEF CBD-F330-APA Hydraulisk kugghjulspump 1.22 Dsplacemnt vänster | AH4UVC 35LP21 CBD-F330-APA1.224.724 201 kr
CHIEF CBD-F314-APA Hydraulisk kugghjulspump 0.85 Dsplacemnt vänster | AH4UVD 35LP22 CBD-F314-APA0.854.354 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHIEF CBD-F310-APA Hydraulisk växelpump 0.61 Dsplacemnt vänster
3 830 kr /enhet