PARKER Industriella mässingskulventiler


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kroppsmaterial: Mässing , Sätesmaterial: PTFE , Form: I kö , Tråd storlek: 1 / 4 "
StilModellAnslutningstypHandleMax. ArbetstryckMax. ArbetstryckMin. DriftstemperaturStilGängtypPris (ex moms)
A
MV708-4
NPTKrompläterat stål34 Bar500 PSI-37 grader CMan till kvinnaManliga rör228 SEK
RFQ
B
MV709-4
NPTKrompläterat stål34 Bar500 PSI-37 grader CKvinna till KvinnaKvinnliga rör258 SEK
RFQ
C
V509P32
NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd2 159 SEK
RFQ
C
V509P24
NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd1 659 SEK
RFQ
C
V509P16
NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd717 SEK
RFQ
C
V509P20
NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd1 308 SEK
RFQ
C
V509P8
NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd368 SEK
RFQ
C
V509P12
NPT, rakt gänglödStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLöd till lödLöd543 SEK
RFQ

Industriella mässingskulventiler

Parkers industriella kulventiler är utformade för att reglera vätskeflödet i en enda riktning och är idealiska för tunga lastbilar, jordbruksrörledningar, byggarbetsplatser och vätskeledningar. De är gjorda av förkromad mässing och klarar ett maximalt arbetstryck på 600 PSI. Dessa kulventiler i mässing har ståltillverkade, kvartsvarvshandtag för att tillåta positiv stoppverkan för full avstängning, och PTFE-tätningar för läckagesäker drift. Utvalda modeller har nylonklädda stålhandtag. Välj från ett brett utbud av kulventiler, tillgängliga i löd till löd, hane till hona och hona till hona.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?