CLAMPCO 941YL-serie T-bultbandsklämma, 316 SS Marine Grade


Filter
StilModellMax. DiameterNominell diameter
A
941YL-0150
1.62 "1.5 "
RFQ
A
941YL-0200
2.12 "2"
RFQ
A
941YL-0250
2.62 "2.5 "
RFQ
A
941YL-0300
3.09 "3"
RFQ
A
941YL-0350
3.59 "3.5 "
RFQ
A
941YL-0400
4.09 "4"
RFQ
A
941YL-0450
4.59 "4.5 "
RFQ
A
941YL-0500
5.09 "5"
RFQ

941YL-serie T-bultbandsklämma, 316 SS Marine Grade

Clampco 941YL Series T-bultbandsklämmor är slangklämmor som ger en säker och justerbar anslutning för slangar och rör i bil-, industri- och marina applikationer. De har en T-formad bult som går genom en slitsad bro eller hölje, vilket möjliggör åtdragning av klämman. Dessa klämmor har en konstruktion av 316 rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. De kommer i diametrar från 1.62 till 5.09 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?