SPEEDCLEAN Snabbkopplingsadaptrar


Filter
Material: Mässing , Max. Flöde: 0.5 GPM , Max. Vätsketemperatur: 200 F , Max. Tryck: 500 psi
StilModellTypPris (ex moms)
A
CJ-QDN-45
45 grader1 271 SEK
B
CJ-QDN-90
90 grader1 268 SEK

Snabbkopplingsadaptrar

Speedclean CoilJet snabbkopplingsadaptrar med snabbkopplingsbeslag är designade för att passa CoilJets spiralrengöringsutrustning. Dessa enheter har lågtryckskontroll för underhåll av spolen. De är gjorda av slitstark mässing och klarar en maximal vätsketemperatur på 200 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?