COLDER PRODUCTS COMPANY APC-serien stänger av kopplingsorgan


Filter
Kroppsmaterial: acetal , Färg: White , Kopplingsstorlek: 1 / 4 " , Max. Tryck: 120 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F.
StilModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
APCD10006
0.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--162 SEK
A
APCD10004
0.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--158 SEK
B
APCD13006SH
1.3 "PTF2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "273 SEK
B
APCD13004SH
1.3 "PTF1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "246 SEK

APC-serien stänger av kopplingsorgan

CPC (Colder Products Corporation) APC-serie avstängningskopplingar är utformade för snabb anslutning och frånkoppling av vätskeledningar i livsmedel och drycker, VVS och kemiska applikationer. De har acetalkonstruktion för att ge hög draghållfasthet och utmärkt värmebeständighet. Dessa snabbkopplingsbeslag är integrerade med plast, höljda tumspärrar för att motstå kemikalier och förhindra oavsiktlig frånkoppling. Dessa lättanvända kopplingar har integrerade anslutningar för minskade läckagepunkter, korta monteringar och snabb installation. De är kompatibla med EFC-seriekontakter och har ventilfjädrar av rostfritt stål och Buna-N O-ringar.
Raptor Supplies erbjuder också APC-serie raka genomkopplingskroppar i tagg-, PTF- och MNPT-gänganslutningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?