COLDER PRODUCTS COMPANY APC-serie raka genomkopplingsorgan


Filter
Kroppsmaterial: acetal , Färg: White , Kopplingsstorlek: 1 / 4 " , Max. Tryck: 120 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F.
StilModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
APC17004
0.93 "taggtråd1.35 "-1 / 4 "-53 SEK
B
APC10004
0.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--101 SEK
C
APC10006
0.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--98 SEK
A
APC17006
0.93 "taggtråd1.35 "-3 / 8 "-53 SEK
D
APC13004SH
1.3 "PTF1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "248 SEK
D
APC13006SH
1.3 "PTF2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "251 SEK

APC-serie raka genomkopplingsorgan

CPC (Colder Products Corporation) APC-seriens raka genomkopplingskroppar gör att vätskor strömmar direkt och fortsätter att strömma även när skär och kopplingar kopplas bort från varandra. De har acetalkonstruerade kroppar med ventilfjädrar i rostfritt stål för att ge hög draghållfasthet och har integrerade avslutningar för att eliminera läckagepunkter. Dessa beslag har PTF- / tagg- / MNPT-gänganslutningar för säker tätningskomprimering och har höljda tumspärrar för att motstå kemikalier och förhindra oavsiktlig frånkoppling.
Raptor Supplies erbjuder också HFC12-serien raka genomkopplingskroppar med konstruktion av tumspärr av polypropen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?